SIEMENS - Bezeichnungsschild 22x22mm, Schild schwarz, Beschriftung: Start

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU19000AF160DT0
Wörtlicher Aufdruck - Start
Farbe - schwarz
Form - quadratisch
Breite - 22 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209960831
Sonepar Artikelnummer
120383328
Hersteller Artikelnummer
3SU19000AF160DT0
Hersteller Typ
3SU1900-0AF16-0DT0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU19000AF160DT0
Wörtlicher Aufdruck:
Start
Farbe:
schwarz
Form:
quadratisch
Breite:
22 mm
Höhe:
22 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg
- Schildgröße: 22x22 mm
- Farbe des Schildes: schwarz
- Schriftfarbe: weiß
- Weltweite Produkt-Zulassungen
- Robuste Materialien: Echtmetall und hochwertiger Kunststoff
- Innovatives Aufschnappkonzept für Montage mit einer Hand
- 100%iger Verdrehschutz integriert
- Hohe Schutzart ermöglicht industrietauglichen Einsatz
- Kompatibel mit PROFINET, AS-Interface oder IO-Link
- Einfachere Montage ohne Spezialwerkzeug
- Reduzierter Verdrahtungsaufwand und minimierte Fehlerquellen
- Hohe Flexibilität bei der Installation
- Robuste Geräte geeignet für den Außeneinsatz
- Komfortable Unterstützung durch grafischen Online-Konfigurator
- Umfangreiche Dokumentation und optionales Zubehör verfügbar
Bezeichnungsschild zum Kleben auf Gehäuse
Das Bezeichnungsschild dient zur Kennzeichnung der SIRIUS ACT Befehls- und Meldegeräte und vereinfacht deren Montage.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


