SIEMENS - Bezeichnungsschild 22x22mm, Schild schwarz, Beschriftung: Stop

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU19000AF160DS0
Wörtlicher Aufdruck - Stop
Farbe - schwarz
Form - quadratisch
Breite - 22 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209960824
Sonepar Artikelnummer
120383327
Hersteller Artikelnummer
3SU19000AF160DS0
Hersteller Typ
3SU1900-0AF16-0DS0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU19000AF160DS0
Wörtlicher Aufdruck:
Stop
Farbe:
schwarz
Form:
quadratisch
Breite:
22 mm
Höhe:
22 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg
- Schildgrösse: 22x22 mm
- Schildfarbe: schwarz
- Schriftfarbe: weiß
- Marke: SIRIUS ACT
- Montagekonzept: innovatives Aufschnappkonzept
- Integration von Verdrehschutz
- Schutzart: hoch, industriewertig
- Reinigung: Hochdruckstrahl geeignet
- Verdrahtungsoptionen: Standardverdrahtung, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Verfügbares Zubehör: Beschriftungsschilder, Gehäusezubehör
- Einfacher Montageprozess mit nur einer Hand und ohne Spezialwerkzeug
- Reduzierter Verdrahtungsaufwand und Minimierung von Fehlerquellen
- Erhöhte Flexibilität bei der Anbindung an Steuerungen
- Umfassende Unterstützung durch grafischen Online-Konfigurator
- Verfügbarkeit umfangreicher Dokumentation (Handbuch, 3D-Daten, Anschlussdiagramm)
Bezeichnungsschild zum Kleben auf Gehäuse
Das Bezeichnungsschild bietet eine effektive Möglichkeit zur Beschriftung der SIRIUS ACT Befehls- und Meldegeräte.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


