SIEMENS - Bezeichnungsschild 22x22mm, Schild schwarz, Beschriftung: Störung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU19000AF160AQ0
Wörtlicher Aufdruck - Störung
Farbe - schwarz
Form - quadratisch
Breite - 22 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209960145
Sonepar Artikelnummer
120383324
Hersteller Artikelnummer
3SU19000AF160AQ0
Hersteller Typ
3SU1900-0AF16-0AQ0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU19000AF160AQ0
Wörtlicher Aufdruck:
Störung
Farbe:
schwarz
Form:
quadratisch
Breite:
22 mm
Höhe:
22 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg
- Schildgrösse: 22x22 mm
- Schildfarbe: schwarz
- Schriftfarbe: weiß
- 100%iger Verdrehschutz integriert
- Durchgängige Schutzart für industrielle Anwendungen
- Kompatibilität mit PROFINET, AS-Interface oder IO-Link
- Einfaches und flexibles Montagesystem, das nur eine Hand erfordert
- Robuste Bauweise für Außeneinsatz und Hochdruckreinigung geeignet
- Reduzierung des Verdrahtungsaufwands und Minimierung von Fehlerquellen
- Komfortable Unterstützung durch grafischen Online-Konfigurator
- Umfangreiche Dokumentation und optionales Zubehör verfügbar
Bezeichnungsschild zum Kleben auf Gehäuse
Das Bezeichnungsschild dient zur Beschriftung der SIRIUS ACT Befehls- und Meldegeräte und bietet eine einfache Montage ohne Spezialwerkzeug.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


