SIEMENS - Bezeichnungsschild 22x22mm, Schild schwarz, Beschriftung: Test

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU19000AF160DV0
Wörtlicher Aufdruck - Test
Farbe - schwarz
Form - quadratisch
Breite - 22 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209960855
Sonepar Artikelnummer
120585546
Hersteller Artikelnummer
3SU19000AF160DV0
Hersteller Typ
3SU1900-0AF16-0DV0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU19000AF160DV0
Wörtlicher Aufdruck:
Test
Farbe:
schwarz
Form:
quadratisch
Breite:
22 mm
Höhe:
22 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg
- Schildgrösse: 22x22 mm
- Schildfarbe: schwarz
- Schriftfarbe: weiß
- Einzigartiges Aufschnappkonzept für einfache Montage
- 100%iger Verdrehschutz bereits integriert
- Hohe Schutzart, geeignet für den Außeneinsatz
- Reinigung mit Hochdruckstrahl möglich
- Standardverdrahtung sowie Anbindung über PROFINET, AS-Interface oder IO-Link
- Umfangreiche Dokumentation verfügbar
- Optionales Zubehör erhältlich
- Erleichterte Montage mit nur einer Hand und ohne Spezialwerkzeug
- Reduzierung des Verdrahtungsaufwands und Minimierung von Fehlerquellen
- Erhöhte Flexibilität durch verschiedene Anschlussmöglichkeiten
- Kundenspezifische Anpassung durch grafischen Online-Konfigurator
- Robuste und industrietaugliche Geräte für zuverlässigen Betrieb
Bezeichnungsschild zum Kleben auf Gehäuse
Das Test Bezeichnungsschild zur Beschriftung der SIRIUS ACT Befehls- und Meldegeräte bietet eine einfache Montage und hohe Robustheit für industrielle Anwendungen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


