SIEMENS - Bezeichnungsschild 22x22mm, Schild schwarz, Beschriftung: Up

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU19000AF160DL0
Wörtlicher Aufdruck - sonstige
Farbe - schwarz
Form - quadratisch
Breite - 22 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209960763
Sonepar Artikelnummer
120585539
Hersteller Artikelnummer
3SU19000AF160DL0
Hersteller Typ
3SU1900-0AF16-0DL0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU19000AF160DL0
Wörtlicher Aufdruck:
sonstige
Farbe:
schwarz
Form:
quadratisch
Breite:
22 mm
Höhe:
22 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg
- Schildgröße: 22x22 mm
- Schildfarbe: schwarz
- Schriftfarbe: weiß
- Montage mit nur einer Hand und ohne Spezialwerkzeug
- 100%iger Verdrehschutz integriert
- Hohe Schutzart für industrielle Tauglichkeit und Außeneinsatz
- Reinigung mit Hochdruckstrahl möglich
- Verdrahtung über Standard, PROFINET, AS-Interface oder IO-Link
- Reduzierung des Verdrahtungsaufwands und Minimierung von Fehlerquellen
- Erhöhung der Flexibilität bei der Steuerungsanbindung
- Komfortabler grafischer Online-Konfigurator für einfache Auswahl und Bestellung
- Umfangreiche Dokumentation verfügbar (Handbuch, 3D-Daten, Anschlussdiagramm)
- Optionales Zubehör erhältlich für verbesserte Anwendung
Bezeichnungsschild zum Kleben auf Gehäuse
Das Bezeichnungsschild bietet eine einfache Möglichkeit zur Beschriftung der SIRIUS ACT Befehls- und Meldegeräte.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


