SIEMENS - Bezeichnungsschild 22x22mm, Schild schwarz, Beschriftung: Vor

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU19000AF160AF0
Wörtlicher Aufdruck - Vorwärts
Farbe - schwarz
Form - quadratisch
Breite - 22 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209960053
Sonepar Artikelnummer
120383315
Hersteller Artikelnummer
3SU19000AF160AF0
Hersteller Typ
3SU1900-0AF16-0AF0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU19000AF160AF0
Wörtlicher Aufdruck:
Vorwärts
Farbe:
schwarz
Form:
quadratisch
Breite:
22 mm
Höhe:
22 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg
- Schildgröße: 22x22 mm
- Schildfarbe: Schwarz
- Schriftfarbe: Weiß
- Material: Robustes Echtmetall und hochwertiger Kunststoff
- Montagebohrungen: nutfreie Löcher mit 100%igem Verdrehschutz
- Schutzart: Hoch, geeignet für industrielle Anwendungen und Außeneinsatz
- Reinigung: Hochdruckstrahl möglich
- Anbindung: Standardverdrahtung, PROFINET, AS-Interface oder IO-Link
- Einfacher Montageprozess, der keine Spezialwerkzeuge erfordert.
- Reduzierung des Verdrahtungsaufwands und Minimierung von Fehlerquellen.
- Öffnet mehr Flexibilität bei der Anlagenkonfiguration.
- Grafischer Online-Konfigurator zur einfachen Auswahl und Bestellung.
- Umfangreiche Dokumentation und optionales Zubehör verfügbar.
Bezeichnungsschild zum Kleben auf Gehäuse
Dieses Produkt dient der Kennzeichnung von SIRIUS ACT Befehls- und Meldegeräten und bietet eine praktische Lösung für eine einfache Montage.
Technische Details:
Kundenben Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


