SIEMENS - Bezeichnungsschild 22x22mm, Schild schwarz, Beschriftung: Zu

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU19000AF160AL0
Wörtlicher Aufdruck - Zu
Farbe - schwarz
Form - quadratisch
Breite - 22 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209960107
Sonepar Artikelnummer
120383320
Hersteller Artikelnummer
3SU19000AF160AL0
Hersteller Typ
3SU1900-0AF16-0AL0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU19000AF160AL0
Wörtlicher Aufdruck:
Zu
Farbe:
schwarz
Form:
quadratisch
Breite:
22 mm
Höhe:
22 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg
- Schildgröße: 22x22 mm
- Schildfarbe: schwarz
- Schriftfarbe: weiß
- Montage mit nur einer Hand, ohne Spezialwerkzeug
- 100%iger Verdrehschutz integriert
- Schutzart für industriellen Einsatz und Außeneinsatz
- Reinigung mit Hochdruckstrahl möglich
- Verbindung über PROFINET, AS-Interface oder IO-Link
- Reduzierung des Verdrahtungsaufwands
- Minimierung von Fehlerquellen
- Erhöhung der Flexibilität
- Einfacher Auswahl- und Bestellprozess über grafischen Online-Konfigurator
- Verfügbarkeit umfangreicher Dokumentation und Zubehör
Bezeichnungsschild zum Kleben auf Gehäuse
Das Bezeichnungsschild dient zur Beschriftung der SIRIUS ACT Befehls- und Meldegeräte und ist in der Größe 22x22 mm erhältlich.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


