SIEMENS - Bezeichnungsschild 22x22mm, Schild schwarz, ohne Aufschrift

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU19000AF160AA0
Wörtlicher Aufdruck - ohne
Farbe - schwarz
Form - quadratisch
Breite - 22 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209960008
Sonepar Artikelnummer
120378978
Hersteller Artikelnummer
3SU19000AF160AA0
Hersteller Typ
3SU1900-0AF16-0AA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU19000AF160AA0
Wörtlicher Aufdruck:
ohne
Farbe:
schwarz
Form:
quadratisch
Breite:
22 mm
Höhe:
22 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg
- Schildgröße: 22x22 mm
- Schildfarbe: schwarz, Schriftfarbe: weiß
- Montage ohne Spezialwerkzeug dank innovativem Aufschnappkonzept
- 100% Verdrehschutz integriert
- Hohe Schutzart, geeignet für industrielle Anwendungen und Außeneinsatz
- Reinigung mit Hochdruckstrahl möglich
- Verkabelung über PROFINET, AS-Interface oder IO-Link
- Reduzierter Verdrahtungsaufwand und minimale Fehlerquellen
- Erhöhte Flexibilität in der Anbindung an Steuerungen
- Komfortable Unterstützung durch grafischen Online-Konfigurator
- Umfangreiche Dokumentation und optionales Zubehör verfügbar
- Einfach montierbar, was die Installation vereinfacht
Bezeichnungsschild zum Kleben
Das Bezeichnungsschild dient zur Beschriftung der SIRIUS ACT Befehls- und Meldegeräte und ermöglicht eine einfache Personalisierung.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


