SIEMENS - Bezeichnungsschild 22x22mm, Schild schwarz, Symbol: I*

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU19000AF160QB0
Wörtlicher Aufdruck - sonstige
Aufdruck ISO-Symbole - Symbol "I"
Farbe - schwarz
Form - quadratisch
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209962279
Sonepar Artikelnummer
120383330
Hersteller Artikelnummer
3SU19000AF160QB0
Hersteller Typ
3SU1900-0AF16-0QB0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU19000AF160QB0
Wörtlicher Aufdruck:
sonstige
Aufdruck ISO-Symbole:
Symbol "I"
Farbe:
schwarz
Form:
quadratisch
Breite:
22 mm
Höhe:
22 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg
- Schildgrösse: 22x22 mm
- Schildfarbe: schwarz
- Schriftfarbe: weiß
- Grafisches Symbol: I
- Robustes Echtmetall und hochwertiger Kunststoff
- Hochdruckreiniger geeignet
- Integration über PROFINET, AS-Interface oder IO-Link
- Einfaches Aufschnappkonzept für eine schnelle Montage mit nur einer Hand
- 100%iger Verdrehschutz durch nutfreie Löcher
- Industrietauglich und für Außeneinsatz geeignet
- Reduzierter Verdrahtungsaufwand und minimierte Fehlerquellen
- Kostenlose Unterstützung durch einen grafischen Online-Konfigurator
- Umfangreiche Dokumentation und optionales Zubehör verfügbar
Bezeichnungsschild zum Kleben auf Gehäuse
Das Bezeichnungsschild dient zur Beschriftung der SIRIUS ACT Befehls- und Meldegeräte und bietet eine einfache Montage ohne Spezialwerkzeug.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


