SIEMENS - Bezeichnungsschild 22x22mm, Schild schwarz, Symbol: I* O

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU19000AF160QP0
Wörtlicher Aufdruck - sonstige
Aufdruck ISO-Symbole - Symbol "I-0"
Farbe - schwarz
Form - quadratisch
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209962323
Sonepar Artikelnummer
120383334
Hersteller Artikelnummer
3SU19000AF160QP0
Hersteller Typ
3SU1900-0AF16-0QP0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU19000AF160QP0
Wörtlicher Aufdruck:
sonstige
Aufdruck ISO-Symbole:
Symbol "I-0"
Farbe:
schwarz
Form:
quadratisch
Breite:
22 mm
Höhe:
22 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg
- Schildgrösse: 22x22 mm
- Schildfarbe: schwarz
- Schriftfarbe: weiß
- Mit grafischem Symbol: I O
- Montage ohne Spezialwerkzeug erforderlich
- Hohe Schutzart für industriellen Einsatz
- Kompatibel mit PROFINET, AS-Interface oder IO-Link
- Einfacher Montageprozess reduziert den Aufwand.
- 100%iger Verdrehschutz sorgt für zuverlässige Installation.
- Widerstandsfähig gegen Staub, Öle und aggressive Laugen.
- Flexibilität durch alternative Verdrahtungsmöglichkeiten.
- Online-Konfigurator erleichtert die Auswahl und Bestellung.
- Umfangreiche Dokumentation und Zubehör verfügbar.
Bezeichnungsschild
Bezeichnungsschild zur Beschriftung der SIRIUS ACT Befehls- und Meldegeräte mit einem praktischen, handlichen Design.
Technische Details:
Kunden Nutzen:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


