SIEMENS - Bezeichnungsschild 22x22mm, Schild schwarz, Symbol: I* O II

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU19000AF160QK0
Wörtlicher Aufdruck - sonstige
Aufdruck ISO-Symbole - Symbol "I-0-II"
Farbe - schwarz
Form - quadratisch
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209962316
Sonepar Artikelnummer
120383333
Hersteller Artikelnummer
3SU19000AF160QK0
Hersteller Typ
3SU1900-0AF16-0QK0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU19000AF160QK0
Wörtlicher Aufdruck:
sonstige
Aufdruck ISO-Symbole:
Symbol "I-0-II"
Farbe:
schwarz
Form:
quadratisch
Breite:
22 mm
Höhe:
22 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.004 kg
- Schildgröße: 22x22 mm
- Schildfarbe: schwarz
- Schriftfarbe: weiß
- Grafisches Symbol: I O II
- Robustes Echtmetall und hochwertiger Kunststoff
- Schutzart: hohe Schutzart, industriefähig
- Montagebohrungen: nutfreie Löcher mit integriertem Verdrehschutz
- Vernetzungsmöglichkeiten: Standardverdrahtung, PROFINET, AS-Interface oder IO-Link
- Einfaches Montagesystem, das nur eine Hand benötigt
- Verringert den Verdrahtungsaufwand und minimiert Fehlerquellen
- Geeignet für Außeneinsatz und Hochdruckreinigung
- Umfangreiche Unterstützung durch grafischen Online-Konfigurator
- Verfügbarkeit von umfangreicher Dokumentation und optionalem Zubehör
Bezeichnungsschild zum Kleben auf Gehäuse
Das Bezeichnungsschild dient zur Beschriftung der SIRIUS ACT Befehls- und Meldegeräte und bietet eine einfache Montage ohne Spezialwerkzeug.
Technische Details:
Kundenbed Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


