SIEMENS - Bezeichnungsschild 22x22mm, Schild schwarz, Symbol: II*

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU19000AF160QC0
Wörtlicher Aufdruck - sonstige
Aufdruck ISO-Symbole - Symbol "II"
Farbe - schwarz
Form - quadratisch
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209962286
Sonepar Artikelnummer
120585571
Hersteller Artikelnummer
3SU19000AF160QC0
Hersteller Typ
3SU1900-0AF16-0QC0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU19000AF160QC0
Wörtlicher Aufdruck:
sonstige
Aufdruck ISO-Symbole:
Symbol "II"
Farbe:
schwarz
Form:
quadratisch
Breite:
22 mm
Höhe:
22 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.002 kg
- Schildgrösse: 22x22 mm
- Schildfarbe: schwarz, Schriftfarbe: weiß
- Mit grafischem Symbol: II
- Robuste Konstruktion aus Echtmetall und hochwertigem Kunststoff
- Hochdruckstrahl-reinigen möglich
- Integration über PROFINET, AS-Interface oder IO-Link
- 100%iger Verdrehschutz integriert
- Einfacher Montageprozess ohne Spezialwerkzeug
- Reduzierung des Verdrahtungsaufwands und Minimierung von Fehlerquellen
- Hohe Schutzart sorgt für industrielle Tauglichkeit und Außeneinsatz
- Umfangreiche Dokumentation und Konfigurator unterstützen die Auswahl und Bestellung
- Optionales Zubehör für vielfältige Anwendungen erhältlich
Bezeichnungsschild zum Kleben auf Gehäuse
Das Bezeichnungsschild dient zur Beschriftung der SIRIUS ACT Befehls- und Meldegeräte und überzeugt durch ein innovatives Aufschnappkonzept für einfache Montage.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


