SIEMENS - Bezeichnungsschild 22x22mm, Schild schwarz, Symbol: II* O I

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU19000AF160QQ0
Wörtlicher Aufdruck - sonstige
Aufdruck ISO-Symbole - sonstige
Farbe - schwarz
Form - quadratisch
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209962330
Sonepar Artikelnummer
120585572
Hersteller Artikelnummer
3SU19000AF160QQ0
Hersteller Typ
3SU1900-0AF16-0QQ0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU19000AF160QQ0
Wörtlicher Aufdruck:
sonstige
Aufdruck ISO-Symbole:
sonstige
Farbe:
schwarz
Form:
quadratisch
Breite:
22 mm
Höhe:
22 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg
- Schildgrösse: 22x22 mm
- Schildfarbe: schwarz
- Schriftfarbe: weiß
- Grafisches Symbol: II O I
- Montagebohrungen: nutfreie Löcher mit integriertem 100%igem Verdrehschutz
- Hohe Schutzart für industrietauglichen Außeneinsatz
- Kompatibilität: Standardverdrahtung, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Innovatives Aufschnappkonzept ermöglicht Montage mit nur einer Hand und ohne Spezialwerkzeug.
- Reduzierter Verdrahtungsaufwand und minimierte Fehlerquellen durch vielseitige Anbindungsmöglichkeiten.
- Robustheit gegen Staub, Öle und aggressive Laugen, sowie Reinigung mit Hochdruckstrahl möglich.
- Unterstützung durch grafischen Online-Konfigurator zur Auswahl und Bestellung.
- Umfangreiche Dokumentation und optionales Zubehör verfügbar.
Bezeichnungsschild zum Kleben auf Gehäuse
Das Bezeichnungsschild dient zur Beschriftung der SIRIUS ACT Befehls- und Meldegeräte und bietet eine einfache Handhabung sowie hohe Robustheit.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


