SIEMENS - Bezeichnungsschild 22x22mm, Schild schwarz, Symbol: III*

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU19000AF160QD0
Wörtlicher Aufdruck - sonstige
Aufdruck ISO-Symbole - Symbol "III"
Farbe - schwarz
Form - quadratisch
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209962293
Sonepar Artikelnummer
120383331
Hersteller Artikelnummer
3SU19000AF160QD0
Hersteller Typ
3SU1900-0AF16-0QD0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU19000AF160QD0
Wörtlicher Aufdruck:
sonstige
Aufdruck ISO-Symbole:
Symbol "III"
Farbe:
schwarz
Form:
quadratisch
Breite:
22 mm
Höhe:
22 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.004 kg
- Schildgrösse: 22x22 mm
- Schildfarbe: Schwarz
- Schriftfarbe: Weiß
- Grafisches Symbol: III
- Montage ohne Spezialwerkzeug möglich
- 100%iger Verdrehschutz integriert
- Hohe Schutzart für industriellen Einsatz
- Kompatibel mit PROFINET, AS-Interface oder IO-Link
- Einfach und schnell montierbar mit nur einer Hand
- Reduzierter Verdrahtungsaufwand und minimierte Fehlerquellen
- Widerstandsfähig gegen Staub, Öle und aggressive Laugen
- Geeignet für den Außeneinsatz und Hochdruckreinigung
- Online-Konfigurator zur einfachen Auswahl und Bestellung
- Umfangreiche Dokumentation und optionales Zubehör verfügbar
Bezeichnungsschild zum Kleben auf Gehäuse
Das Bezeichnungsschild dient zur Beschriftung von SIRIUS ACT Befehls- und Meldegeräten und bietet vielseitige Einsatzmöglichkeiten in robusten Umgebungen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


