SIEMENS - Bezeichnungsschild 22x22mm, Schild schwarz, Symbol: O*

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU19000AF160QA0
Wörtlicher Aufdruck - sonstige
Aufdruck ISO-Symbole - sonstige
Farbe - schwarz
Form - quadratisch
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209962262
Sonepar Artikelnummer
120383329
Hersteller Artikelnummer
3SU19000AF160QA0
Hersteller Typ
3SU1900-0AF16-0QA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU19000AF160QA0
Wörtlicher Aufdruck:
sonstige
Aufdruck ISO-Symbole:
sonstige
Farbe:
schwarz
Form:
quadratisch
Breite:
22 mm
Höhe:
22 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg
- Schildgrösse: 22x22 mm
- Schildfarbe: schwarz
- Schriftfarbe: weiß
- Grafisches Symbol: O
- Montage: Einfache Montage ohne Spezialwerkzeug
- Schutzart: Hoch industrietauglich, auch für den Außeneinsatz geeignet
- Verdrahtungsoptionen: Standardverdrahtung, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Optionales Zubehör: Beschriftungsschilder, Schutz- und Zugangssicherung, Gehäusezubehör
- Vereinfachte Montage mit nur einer Hand
- Minimierung von Fehlerquellen durch reduzierte Verdrahtung
- Erhöhte Flexibilität bei der Anbindung
- Robuste Geräte, die gegen Staub, Öle und aggressive Laugen geschützt sind
- Umfangreiche Dokumentation und Unterstützung durch grafischen Online-Konfigurator
- Hochdruckreinigung möglich für einfache Wartung
Bezeichnungsschild zum Kleben auf Gehäuse
O Bezeichnungsschild zur Beschriftung der SIRIUS ACT Befehls- und Meldegeräte.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


