SIEMENS - Bezeichnungsschild 22x22mm, Schild schwarz, Symbol: O* I

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU19000AF160QG0
Wörtlicher Aufdruck - sonstige
Aufdruck ISO-Symbole - Symbol "I-0"
Farbe - schwarz
Form - quadratisch
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209962309
Sonepar Artikelnummer
120383332
Hersteller Artikelnummer
3SU19000AF160QG0
Hersteller Typ
3SU1900-0AF16-0QG0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU19000AF160QG0
Wörtlicher Aufdruck:
sonstige
Aufdruck ISO-Symbole:
Symbol "I-0"
Farbe:
schwarz
Form:
quadratisch
Breite:
22 mm
Höhe:
22 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg
- Schildgrösse: 22x22 mm
- Schildfarbe: schwarz
- Schriftfarbe: weiß
- Grafisches Symbol: O I
- Robuste Geräte aus Echtmetall und hochwertigem Kunststoff
- Montagebohrungen: nutfreie Löcher mit integriertem Verdrehschutz
- Hohe Schutzart für industriellen Einsatz und Außeneinsatz
- Reinigungsmöglichkeit mit Hochdruckstrahl
- Verdrahtung über Standard, PROFINET, AS-Interface oder IO-Link
- Einfach zu montieren – keine Spezialwerkzeuge erforderlich
- Reduzierung des Verdrahtungsaufwands und Minimierung von Fehlerquellen
- Komfortable Unterstützung durch einen grafischen Online-Konfigurator
- Umfangreiche Dokumentation und optionales Zubehör verfügbar
- Industrietauglichkeit und Beständigkeit gegenüber Staub, Ölen und aggressiven Laugen
Bezeichnungsschild zum Kleben auf Gehäuse
Das Bezeichnungsschild dient zur Beschriftung der SIRIUS ACT Befehls- und Meldegeräte und bietet eine einfache Montage ohne Spezialwerkzeug.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


