SIEMENS - Bezeichnungsschild 22x22mm, Schild schwarz, Symbol: Pfeilrichtung nach rechts

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU19000AF160QR0
Wörtlicher Aufdruck - sonstige
Aufdruck ISO-Symbole - sonstige
Farbe - schwarz
Form - quadratisch
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209962347
Sonepar Artikelnummer
120383335
Hersteller Artikelnummer
3SU19000AF160QR0
Hersteller Typ
3SU1900-0AF16-0QR0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU19000AF160QR0
Wörtlicher Aufdruck:
sonstige
Aufdruck ISO-Symbole:
sonstige
Farbe:
schwarz
Form:
quadratisch
Breite:
22 mm
Höhe:
22 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg
- Schildgröße: 22x22 mm
- Schildfarbe: Schwarz, Schriftfarbe: Weiß
- Grafisches Symbol: Pfeilrichtung nach rechts
- Verfügbar über PROFINET, AS-Interface oder IO-Link
- Hohe Schutzart, für industriellen Außeneinsatz geeignet
- Einfache Montage ohne Spezialwerkzeug
- 100%iger Verdrehschutz integriert
- Reduzierter Verdrahtungsaufwand und minimierte Fehlerquellen
- Erhöhte Flexibilität durch alternative Anschlussmöglichkeiten
- Einfach zu montieren, auch mit nur einer Hand
- Robust und resistent gegen Staub, Öle und aggressive Laugen
- Kostenlose Nutzung des grafischen Online-Konfigurators für Auswahl und Bestellung
- Umfangreiche Dokumentation und optionales Zubehör verfügbar
Bezeichnungsschild
Das Bezeichnungsschild dient zur Beschriftung der SIRIUS ACT Befehls- und Meldegeräte und ist besonders einfach zu montieren.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


