SIEMENS - Bezeichnungsschild 22x22mm, Schild silber, Beschriftung: Ab

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU19000AF810AE0
Wörtlicher Aufdruck - Ab
Farbe - Silber
Form - quadratisch
Breite - 22 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209962927
Sonepar Artikelnummer
120585579
Hersteller Artikelnummer
3SU19000AF810AE0
Hersteller Typ
3SU1900-0AF81-0AE0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU19000AF810AE0
Wörtlicher Aufdruck:
Ab
Farbe:
Silber
Form:
quadratisch
Breite:
22 mm
Höhe:
22 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg
- Schildgrösse: 22x22 mm
- Schildfarbe: Silber
- Schriftfarbe: Schwarz
- Montagebohrungen: nutfreie Löcher
- 100%iger Verdrehschutz integriert
- Hohe Schutzart geeignet für den Außeneinsatz
- Kompatibilität: PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Einfacher Montageprozess ohne Spezialwerkzeug benötigt
- Industrietauglich und widerstandsfähig gegen Staub, Öle und aggressive Laugen
- Reduzierung des Verdrahtungsaufwands und Minimierung von Fehlerquellen
- Grafischer Online-Konfigurator unterstützt die Auswahl und Bestellung
- Umfangreiche Dokumentation und Zubehör verfügbar
Bezeichnungsschild
Das Bezeichnungsschild dient zur Kennzeichnung der SIRIUS ACT Befehls- und Meldegeräte und bietet eine einfache Montage.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


