SIEMENS - Bezeichnungsschild 22x22mm, Schild silber, Beschriftung: Auf

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU19000AF810AD0
Wörtlicher Aufdruck - Auf
Farbe - Silber
Form - quadratisch
Breite - 22 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209962910
Sonepar Artikelnummer
120585578
Hersteller Artikelnummer
3SU19000AF810AD0
Hersteller Typ
3SU1900-0AF81-0AD0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU19000AF810AD0
Wörtlicher Aufdruck:
Auf
Farbe:
Silber
Form:
quadratisch
Breite:
22 mm
Höhe:
22 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg
- Schildgrösse: 22x22 mm
- Schild: silber
- Schrift: schwarz
- Montage ohne Spezialwerkzeug dank innovativem Aufschnappkonzept
- 100%iger Verdrehschutz integriert
- Hohe Schutzart, geeignet für industriellen und Außeneinsatz
- Reinigung mit Hochdruckstrahl möglich
- Vernetzungsmöglichkeiten: PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Verfügbarkeit umfangreicher Dokumentation und Zubehör
- Reduzierter Verdrahtungsaufwand und minimierte Fehlerquellen
- Erhöhte Flexibilität durch einfache Anbindung an Steuerungen
- Komfortable Unterstützung bei Auswahl und Bestellung über grafischen Online-Konfigurator
- Robuste Geräte, die auch unter extremen Bedingungen zuverlässig arbeiten
- Einfache und schnelle Montage
Bezeichnungsschild zum Kleben auf Gehäuse
Das Bezeichnungsschild ist besonders geeignet für die Beschriftung der SIRIUS ACT Befehls- und Meldegeräte und vereinfacht die Identifikation.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


