SIEMENS - Bezeichnungsschild 22x22mm, Schild silber, Beschriftung: Aus

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU19000AF810AC0
Wörtlicher Aufdruck - Aus
Farbe - Silber
Form - quadratisch
Breite - 22 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209962385
Sonepar Artikelnummer
120585577
Hersteller Artikelnummer
3SU19000AF810AC0
Hersteller Typ
3SU1900-0AF81-0AC0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU19000AF810AC0
Wörtlicher Aufdruck:
Aus
Farbe:
Silber
Form:
quadratisch
Breite:
22 mm
Höhe:
22 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg
- Schildgrösse: 22x22 mm
- Schildfarbe: Silber
- Schriftfarbe: Schwarz
- Montage ohne Spezialwerkzeug durch innovatives Aufschnappkonzept
- 100%iger Verdrehschutz integriert
- Hohe Schutzart für industrielle Tauglichkeit und Außeneinsatz
- Reinigung mit Hochdruckstrahl möglich
- Anschlussmöglichkeiten: Standardverdrahtung, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Verfügbarkeit umfangreicher Dokumentation (z.B. Handbuch, 3D-Daten, Anschlussdiagramm)
- Reduzierung des Verdrahtungsaufwands und Minimierung von Fehlerquellen
- Erhöhung der Flexibilität bei der Installation
- Kommfortable Unterstützung durch einen grafischen Online-Konfigurator
- Verfügbarkeit von umfangreichem optionalem Zubehör
- Einfache Montage und Bedienung
Bezeichnungsschild zum Kleben auf Gehäuse
Das Bezeichnungsschild dient zur Beschriftung der SIRIUS ACT Befehls- und Meldegeräte und bietet eine einfache Montage.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


