SIEMENS - Bezeichnungsschild 22x22mm, Schild silber, Beschriftung: Betrieb

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU19000AF810AP0
Wörtlicher Aufdruck - Betrieb
Farbe - Silber
Form - quadratisch
Breite - 22 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209963016
Sonepar Artikelnummer
120585588
Hersteller Artikelnummer
3SU19000AF810AP0
Hersteller Typ
3SU1900-0AF81-0AP0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU19000AF810AP0
Wörtlicher Aufdruck:
Betrieb
Farbe:
Silber
Form:
quadratisch
Breite:
22 mm
Höhe:
22 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg
- Schildgröße: 22x22 mm
- Schildfarbe: Silber
- Schriftfarbe: Schwarz
- Montagebohrungen: nutfreie Löcher mit integriertem 100%igem Verdrehschutz
- Hohe Schutzart, geeignet für den Außeneinsatz
- Kompatibel mit PROFINET, AS-Interface oder IO-Link
- Verfügbarkeit umfangreicher Dokumentation (z.B. Handbuch, 3D-Daten, Anschlussdiagramm)
- Einfache Montage mit einer Hand, kein Spezialwerkzeug erforderlich
- Reduzierung des Verdrahtungsaufwands und Minimierung von Fehlerquellen
- Hochdruckreinigung möglich, da robust und industrietauglich
- Flexibilität durch grafischen Online-Konfigurator bei Auswahl und Bestellung
- Optionale Zubehörteile erhöhen die Funktionalität
Bezeichnungsschild zum Kleben auf Gehäuse
Das Bezeichnungsschild dient zur Beschriftung der SIRIUS ACT Befehls- und Meldegeräte und bietet eine einfache Montage ohne Spezialwerkzeug.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


