SIEMENS - Bezeichnungsschild 22x22mm, Schild silber, Beschriftung: Ein

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU19000AF810AB0
Wörtlicher Aufdruck - Ein
Farbe - Silber
Form - quadratisch
Breite - 22 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209962378
Sonepar Artikelnummer
120585576
Hersteller Artikelnummer
3SU19000AF810AB0
Hersteller Typ
3SU1900-0AF81-0AB0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU19000AF810AB0
Wörtlicher Aufdruck:
Ein
Farbe:
Silber
Form:
quadratisch
Breite:
22 mm
Höhe:
22 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.004 kg
- Größe: 22x22 mm
- Schildfarbe: Silber
- Schriftfarbe: Schwarz
- Montage: Einfache Montage ohne Spezialwerkzeug durch innovatives Aufschnappkonzept
- Verdrehschutz: 100%iger Verdrehschutz integriert
- Schutzart: Hohe Schutzart für industrielle Anwendungen und Außeneinsatz
- Reinigungsmöglichkeiten: Reinigung mit Hochdruckstrahl möglich
- Verdrahtung: Standardverdrahtung und Anbindung über PROFINET, AS-Interface oder IO-Link
- Reduzierung des Verdrahtungsaufwands und Minimierung von Fehlerquellen
- Erhöhung der Flexibilität durch vielseitige Anbindungsoptionen
- Komfortable Unterstützung durch grafischen Online-Konfigurator bei Auswahl und Bestellung
- Zugängliche umfangreiche Dokumentation (z.B. Handbuch, 3D-Daten, Anschlussdiagramm)
- Verfügbarkeit von umfangreichem optionalem Zubehör
Bezeichnungsschild zum Kleben auf Gehäuse
Ein Bezeichnungsschild zur Beschriftung der SIRIUS ACT Befehls- und Meldegeräte.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


