SIEMENS - Bezeichnungsschild 22x22mm, Schild silber, Beschriftung: Einrichten

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU19000AF810AR0
Farbe - Silber
Form - quadratisch
Breite - 22 mm
Höhe - 22 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209963030
Sonepar Artikelnummer
120585590
Hersteller Artikelnummer
3SU19000AF810AR0
Hersteller Typ
3SU1900-0AF81-0AR0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU19000AF810AR0
Farbe:
Silber
Form:
quadratisch
Breite:
22 mm
Höhe:
22 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg
- Schildgrösse: 22x22 mm
- Schildfarbe: silber
- Schriftfarbe: schwarz
- Integration von 100%igem Verdrehschutz
- Geeignet für industriellen Einsatz und Hochdruckreinigung
- Verdrahtung über PROFINET, AS-Interface oder IO-Link möglich
- Einfacher Montageprozess mit nur einer Hand und ohne Spezialwerkzeug
- Reduzierung des Verdrahtungsaufwands und Minimierung von Fehlerquellen
- Hochwertige Materialien sorgen für Langlebigkeit und Zuverlässigkeit
- Umfassender grafischer Online-Konfigurator für die einfache Auswahl und Bestellung
- Verfügbarkeit umfangreicher Dokumentation und Zubehör
Bezeichnungsschild zum Kleben auf Gehäuse
Das Bezeichnungsschild dient der Beschriftung der SIRIUS ACT Befehls- und Meldegeräte.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


