SIEMENS - Bezeichnungsschild 22x22mm, Schild silber, Beschriftung: Halt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU19000AF810AK0
Wörtlicher Aufdruck - Stop
Farbe - Silber
Form - quadratisch
Breite - 22 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209962972
Sonepar Artikelnummer
120585584
Hersteller Artikelnummer
3SU19000AF810AK0
Hersteller Typ
3SU1900-0AF81-0AK0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU19000AF810AK0
Wörtlicher Aufdruck:
Stop
Farbe:
Silber
Form:
quadratisch
Breite:
22 mm
Höhe:
22 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg
- Schildgrösse: 22x22 mm
- Schildfarbe: Silber
- Schriftfarbe: Schwarz
- Einfach zu montieren mit nur einer Hand und ohne Spezialwerkzeug
- 100%iger Verdrehschutz integriert
- Hochdruckreinigung möglich
- Industrietauglich und für den Außeneinsatz geeignet
- Verkabelung über PROFINET, AS-Interface oder IO-Link möglich
- Umfangreiche Dokumentation verfügbar (Handbuch, 3D-Daten, Anschlussdiagramm)
- Reduziert Ihren Verdrahtungsaufwand und minimiert Fehlerquellen
- Bietet mehr Flexibilität bei der Anwendung
- Einfache Auswahl und Bestellung durch den grafischen Online-Konfigurator
- Optionales Zubehör verfügbar für zusätzliche Sicherheit und Anpassungsoptionen
- Robuste Geräte, die gegen Staub, Öle und aggressive Laugen resistent sind
Bezeichnungsschild zum Kleben auf Gehäuse
Das Bezeichnungsschild dient zur Beschriftung der SIRIUS ACT Befehls- und Meldegeräte und zeichnet sich durch seine robuste Bauweise aus.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


