SIEMENS - Bezeichnungsschild 22x22mm, Schild silber, Beschriftung: Hand O Auto

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU19000AF810DD0
Farbe - Silber
Form - quadratisch
Breite - 22 mm
Höhe - 22 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209963726
Sonepar Artikelnummer
120585593
Hersteller Artikelnummer
3SU19000AF810DD0
Hersteller Typ
3SU1900-0AF81-0DD0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU19000AF810DD0
Farbe:
Silber
Form:
quadratisch
Breite:
22 mm
Höhe:
22 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg
- Schildgrösse: 22x22 mm
- Schildfarbe: Silber
- Schriftfarbe: Schwarz
- Einfache Montage mit nur einer Hand
- 100%iger Verdrehschutz integriert
- Schutzart für industrielle Anwendungen
- Reinigung mit Hochdruckstrahl möglich
- Produkt-Zulassungen weltweit
- Unterstützung für PROFINET, AS-Interface oder IO-Link
- Reduzierung des Verdrahtungsaufwands
- Minimierung von Fehlerquellen
- Erhöhung der Flexibilität
- Grafischer Online-Konfigurator für einfache Auswahl und Bestellung
- Umfangreiche Dokumentation und optionales Zubehör verfügbar
Bezeichnungsschild zum Kleben auf Gehäuse
Das Bezeichnungsschild dient zur Beschriftung der SIRIUS ACT Befehls- und Meldegeräte und bietet eine einfache Montage ohne Spezialwerkzeug.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


