SIEMENS - Bezeichnungsschild 22x22mm, Schild silber, Beschriftung: Langsam

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU19000AF810AN0
Wörtlicher Aufdruck - Langsam
Farbe - Silber
Form - quadratisch
Breite - 22 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209963009
Sonepar Artikelnummer
120585587
Hersteller Artikelnummer
3SU19000AF810AN0
Hersteller Typ
3SU1900-0AF81-0AN0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU19000AF810AN0
Wörtlicher Aufdruck:
Langsam
Farbe:
Silber
Form:
quadratisch
Breite:
22 mm
Höhe:
22 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg
- Schildgrösse: 22x22 mm
- Schildfarbe: Silber
- Schriftfarbe: Schwarz
- Integrative Montagebohrungen mit 100%igem Verdrehschutz
- Hohe Schutzart, geeignet für den Industrie- und Außeneinsatz
- Kompatibel mit PROFINET, AS-Interface oder IO-Link
- Einfache Montage mit nur einer Hand und ohne Spezialwerkzeug
- Reduzierung des Verdrahtungsaufwands und Minimierung von Fehlerquellen
- Robuste Bauweise ermöglicht Hochdruckreinigung
- Grafischer Online-Konfigurator zur Unterstützung bei Auswahl und Bestellung
- Umfangreiche Dokumentation und Zubehör verfügbar
Bezeichnungsschild zum Kleben auf Gehäuse
Das Bezeichnungsschild ermöglicht eine einfache und flexible Beschriftung von SIRIUS ACT Befehls- und Meldegeräten.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


