SIEMENS - Bezeichnungsschild 22x22mm, Schild silber, Beschriftung: Links

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU19000AF810AJ0
Farbe - Silber
Form - quadratisch
Breite - 22 mm
Höhe - 22 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209962965
Sonepar Artikelnummer
120585583
Hersteller Artikelnummer
3SU19000AF810AJ0
Hersteller Typ
3SU1900-0AF81-0AJ0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU19000AF810AJ0
Farbe:
Silber
Form:
quadratisch
Breite:
22 mm
Höhe:
22 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.004 kg
- Schildgrösse: 22x22 mm
- Schildfarbe: silber
- Schriftfarbe: schwarz
- Montage: Aufschnappkonzept, kein Spezialwerkzeug erforderlich
- Verdrehschutz: 100% integriert
- Schutzart: Hoch, für industriellen Außeneinsatz geeignet
- Reinigung: Hochdruckstrahl möglich
- Verdrahtung: Standardverdrahtung, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Zubehör: Umfangreiches optionales Zubehör verfügbar
- Reduzierung des Verdrahtungsaufwands
- Minimierung von Fehlerquellen
- Erhöhung der Flexibilität
- Einfacher Auswahl- und Bestellprozess durch den grafischen Online-Konfigurator
- Umfangreiche Dokumentation unterstützt die Nutzung
Bezeichnungsschild zum Kleben auf Gehäuse
Das Bezeichnungsschild ist ideal für die Beschriftung von SIRIUS ACT Befehls- und Meldegeräten in einem kompakten Format.
Technische Daten:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


