SIEMENS - Bezeichnungsschild 22x22mm, Schild silber, Beschriftung: not-aus

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU19000AF810AS0
Wörtlicher Aufdruck - Not-Aus
Farbe - Silber
Form - quadratisch
Breite - 22 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209963047
Sonepar Artikelnummer
120585591
Hersteller Artikelnummer
3SU19000AF810AS0
Hersteller Typ
3SU1900-0AF81-0AS0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU19000AF810AS0
Wörtlicher Aufdruck:
Not-Aus
Farbe:
Silber
Form:
quadratisch
Breite:
22 mm
Höhe:
22 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg
- Schildgröße: 22x22 mm
- Schildfarbe: Silber
- Schriftfarbe: Schwarz
- Mit Beschriftung: Not-Aus
- Montage ohne Spezialwerkzeug erforderlich
- 100%iger Verdrehschutz integriert
- Hohe Schutzart, geeignet für den Außeneinsatz
- Verbindung über PROFINET, AS-Interface oder IO-Link möglich
- Einfacher Montageprozess spart Zeit und Aufwand
- Hohe Flexibilität bei der Verkabelung und Anbindung
- Robust und industrietauglich, selbst unter extremen Bedingungen
- Umfangreiche Dokumentation und Unterstützung durch grafischen Online-Konfigurator
- Vielfältiges Zubehör verfügbar zur Anpassung an individuelle Anforderungen
Bezeichnungsschild zum Kleben
Das Bezeichnungsschild dient zur Kennzeichnung der SIRIUS ACT Befehls- und Meldegeräte.
Technische Details:
Kunden Nutzen:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


