SIEMENS - Bezeichnungsschild 22x22mm, Schild silber, Beschriftung: Not-Halt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU19000AF810AT0
Wörtlicher Aufdruck - sonstige
Farbe - Silber
Form - quadratisch
Breite - 22 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209963054
Sonepar Artikelnummer
120585592
Hersteller Artikelnummer
3SU19000AF810AT0
Hersteller Typ
3SU1900-0AF81-0AT0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU19000AF810AT0
Wörtlicher Aufdruck:
sonstige
Farbe:
Silber
Form:
quadratisch
Breite:
22 mm
Höhe:
22 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg
- Schildgrösse: 22x22 mm
- Schildfarbe: Silber mit schwarzer Schrift
- Montage: Einfache Montage ohne Spezialwerkzeug, benötigen nur nutfreie Löcher
- Schutzart: Hohe Schutzart, industrietauglich und für den Außeneinsatz geeignet
- Reinigung: Hochdruckstrahlreinigung möglich
- Verdrahtung: Standardverdrahtung oder Anbindung über PROFINET, AS-Interface oder IO-Link
- Reduzierung des Verdrahtungsaufwands und Minimierung von Fehlerquellen
- Erhöhung der Flexibilität beim Einsatz der Geräte
- Grafischer Online-Konfigurator zur komfortablen Auswahl und Bestellung
- Umfangreiche Dokumentation und optionales Zubehör verfügbar
- Hohe Qualität durch robustes Echtmetall und hochwertigen Kunststoff
Bezeichnungsschild zum Kleben auf Gehäuse
Das Bezeichnungsschild dient zur Beschriftung der SIRIUS ACT Befehls- und Meldegeräte und bietet eine hohe Schutzart sowie einfache Montage.
Technische Details:
Kundenben Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


