SIEMENS - Bezeichnungsschild 22x22mm, Schild silber, Beschriftung: Open

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU19000AF810DW0
Farbe - Silber
Form - quadratisch
Breite - 22 mm
Höhe - 22 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209963108
Sonepar Artikelnummer
120585597
Hersteller Artikelnummer
3SU19000AF810DW0
Hersteller Typ
3SU1900-0AF81-0DW0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU19000AF810DW0
Farbe:
Silber
Form:
quadratisch
Breite:
22 mm
Höhe:
22 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg
- Schildgrösse: 22x22 mm
- Schildfarbe: Silber
- Schriftfarbe: Schwarz
- Einfacher Montageprozess ohne Spezialwerkzeug
- 100%iger Verdrehschutz integriert
- Hohe Schutzart für den industriellen Einsatz
- Reinigung mit Hochdruckstrahl möglich
- Vielseitige Anschlussmöglichkeiten: Standardverdrahtung, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Verfügbarkeit von umfassender Dokumentation und optionalem Zubehör
- Reduzierung des Verdrahtungsaufwands
- Minimierung von Fehlerquellen und Gewinn von Flexibilität
- Kaffeebreak komfortable Unterstützung durch einen grafischen Online-Konfigurator
- Einfache Montage für effiziente Installation
- Robuste Geräte eignen sich für den Außeneinsatz und bieten eine lange Lebensdauer
Bezeichnungsschild zum Kleben auf Gehäuse
Das Bezeichnungsschild dient zur Kennzeichnung von SIRIUS ACT Befehls- und Meldegeräten und zeichnet sich durch ein innovatives Aufschnappkonzept aus.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


