SIEMENS - Bezeichnungsschild 22x22mm, Schild silber, Beschriftung: Rechts

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU19000AF810AH0
Farbe - Silber
Form - quadratisch
Breite - 22 mm
Höhe - 22 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209962958
Sonepar Artikelnummer
120585582
Hersteller Artikelnummer
3SU19000AF810AH0
Hersteller Typ
3SU1900-0AF81-0AH0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU19000AF810AH0
Farbe:
Silber
Form:
quadratisch
Breite:
22 mm
Höhe:
22 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.006 kg
- Schildgröße: 22x22 mm
- Schildmaterial: Silber mit schwarzer Schrift
- Montage: Ein-Hand-Montage ohne Spezialwerkzeug
- Verdrehschutz: 100% integriert
- Schutzart: Hochgradig robust, geeignet für den Außeneinsatz
- Reinigungsmöglichkeiten: Hochdruckstrahl
- Verdrahtung: Standard, PROFINET, AS-Interface oder IO-Link
- Reduzierten Verdrahtungsaufwand und minimierte Fehlerquellen
- Erhöhte Flexibilität bei der Installation
- Komfortable Auswahl und Bestellung durch einen grafischen Online-Konfigurator
- Umfangreiche Dokumentation und optionales Zubehör verfügbar
Bezeichnungsschild zum Kleben auf Gehäuse
Das Bezeichnungsschild dient zur Kennzeichnung der SIRIUS ACT Befehls- und Meldegeräte und zeichnet sich durch seine robuste und benutzerfreundliche Montage aus.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


