SIEMENS - Bezeichnungsschild 22x22mm, Schild silber, Beschriftung: Reset

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU19000AF810DU0
Wörtlicher Aufdruck - Reset
Farbe - Silber
Form - quadratisch
Breite - 22 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209963085
Sonepar Artikelnummer
120585595
Hersteller Artikelnummer
3SU19000AF810DU0
Hersteller Typ
3SU1900-0AF81-0DU0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU19000AF810DU0
Wörtlicher Aufdruck:
Reset
Farbe:
Silber
Form:
quadratisch
Breite:
22 mm
Höhe:
22 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg
- Schildgrösse: 22x22 mm
- Schildfarbe: silber
- Schriftfarbe: schwarz
- Material: robustes Echtmetall und hochwertiger Kunststoff
- Vollständiger Verdrehschutz integriert
- Hohe Schutzart geeignet für den Außeneinsatz
- Montagebohrungen: nutfreie Löcher erforderlich
- Verfügbare Anschlussmöglichkeiten: Standardverdrahtung, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Einfachere Montage mit nur einer Hand und ohne Spezialwerkzeug
- Reduzierter Verdrahtungsaufwand und minimierte Fehlerquellen
- Erhöhte Flexibilität bei der Geräteeinbindung
- Reinigung mit Hochdruckstrahl möglich
- Umfangreiche Unterstützung durch grafischen Online-Konfigurator für Auswahl und Bestellung
- Verfügbarkeit von umfangreicher Dokumentation und optionalem Zubehör
Bezeichnungsschild zum Kleben auf Gehäuse
Das Bezeichnungsschild ist designed für die Beschriftung der SIRIUS ACT Befehls- und Meldegeräte und bietet sowohl Funktionalität als auch Langlebigkeit.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


