SIEMENS - Bezeichnungsschild 22x22mm, Schild silber, Beschriftung: schnell

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU19000AF810AM0
Wörtlicher Aufdruck - Schnell
Farbe - Silber
Form - quadratisch
Breite - 22 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209962996
Sonepar Artikelnummer
120585586
Hersteller Artikelnummer
3SU19000AF810AM0
Hersteller Typ
3SU1900-0AF81-0AM0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU19000AF810AM0
Wörtlicher Aufdruck:
Schnell
Farbe:
Silber
Form:
quadratisch
Breite:
22 mm
Höhe:
22 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.002 kg
- Schildgrösse: 22x22 mm
- Farbe des Schildes: silber
- Schriftfarbe: schwarz
- 100%iger Verdrehschutz integriert
- Hohe Schutzart für industrietauglichen Einsatz
- Verschiedene Anschlussmöglichkeiten: Standardverdrahtung, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Einfacher Montageprozess mit nur einer Hand erforderlich
- Kein Spezialwerkzeug notwendig
- Widerstandsfähig gegen Staub, Öle und aggressive Laugen
- Reinigung mit Hochdruckstrahl möglich
- Grafischer Online-Konfigurator zur Unterstützung bei Auswahl und Bestellung
- Umfangreiche Dokumentation und optionales Zubehör verfügbar
Bezeichnungsschild zum Kleben auf Gehäuse
Das Bezeichnungsschild dient zur Beschriftung der SIRIUS ACT Befehls- und Meldegeräte und zeichnet sich durch eine praktische Montage ohne spezielles Werkzeug aus.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


