SIEMENS - Bezeichnungsschild 22x22mm, Schild silber, Beschriftung: Start

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU19000AF810DT0
Wörtlicher Aufdruck - Start
Farbe - Silber
Form - quadratisch
Breite - 22 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209963078
Sonepar Artikelnummer
120585594
Hersteller Artikelnummer
3SU19000AF810DT0
Hersteller Typ
3SU1900-0AF81-0DT0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU19000AF810DT0
Wörtlicher Aufdruck:
Start
Farbe:
Silber
Form:
quadratisch
Breite:
22 mm
Höhe:
22 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg
- Schildgrösse: 22x22 mm
- Schildfarbe: Silber
- Schriftfarbe: Schwarz
- Innovatives Aufschnappkonzept für einfache Montage mit einer Hand
- Integrativer 100%iger Verdrehschutz
- Hohe Schutzart, geeignet für industrielle Anwendungen und Außeneinsatz
- Kompatibilität mit PROFINET, AS-Interface oder IO-Link
- Reduzierung des Verdrahtungsaufwands und Minimierung von Fehlerquellen
- Erhöhte Flexibilität bei der Anbindung an Steuerungen
- Komfortable Unterstützung durch einen grafischen Online-Konfigurator
- Umfangreiche Dokumentation und optionales Zubehör verfügbar
Bezeichnungsschild zum Kleben auf Gehäuse
Das Bezeichnungsschild dient zur Kennzeichnung der SIRIUS ACT Befehls- und Meldegeräte.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


