SIEMENS - Bezeichnungsschild 22x22mm, Schild silber, Beschriftung: Stop

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU19000AF810DS0
Wörtlicher Aufdruck - Stop
Farbe - Silber
Form - quadratisch
Breite - 22 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209963061
Sonepar Artikelnummer
120384712
Hersteller Artikelnummer
3SU19000AF810DS0
Hersteller Typ
3SU1900-0AF81-0DS0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU19000AF810DS0
Wörtlicher Aufdruck:
Stop
Farbe:
Silber
Form:
quadratisch
Breite:
22 mm
Höhe:
22 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.004 kg
- Schildgrösse: 22x22 mm
- Schildfarbe: silber
- Schriftfarbe: schwarz
- Marke: SIRIUS ACT
- Montagebohrungen: nutfreie Löcher mit 100%igem Verdrehschutz
- Schutzart: hoch, geeignet für industriellen Außeneinsatz
- Reinigung: Hochdruckstrahl geeignet
- Verdrahtungsoptionen: Standard, PROFINET, AS-Interface oder IO-Link
- Einfacher Montageprozess, der keine Spezialwerkzeuge erfordert.
- Minimierung von Verdrahtungsaufwand und Fehlerquellen.
- Hohe Flexibilität durch zahlreiche Anschlussmöglichkeiten.
- Umfangreiche Unterstützung durch einen grafischen Online-Konfigurator.
- Verfügbares optionales Zubehör zur Erweiterung der Funktionen.
Bezeichnungsschild zum Kleben auf Gehäuse
Das Bezeichnungsschild dient zur Beschriftung der SIRIUS ACT Befehls- und Meldegeräte und zeichnet sich durch ein einfaches Montagesystem aus.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


