SIEMENS - Bezeichnungsschild 22x22mm, Schild silber, Beschriftung: Störung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU19000AF810AQ0
Wörtlicher Aufdruck - Störung
Farbe - Silber
Form - quadratisch
Breite - 22 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209963023
Sonepar Artikelnummer
120585589
Hersteller Artikelnummer
3SU19000AF810AQ0
Hersteller Typ
3SU1900-0AF81-0AQ0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU19000AF810AQ0
Wörtlicher Aufdruck:
Störung
Farbe:
Silber
Form:
quadratisch
Breite:
22 mm
Höhe:
22 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.700 kg
- Schildgröße: 22x22 mm
- Schildfarbe: Silber
- Schriftfarbe: Schwarz
- Weltweite Produkt-Zulassungen
- Hohe Schutzart für industriellen Einsatz
- Montagebohrungen genügen nutfreie Löcher
- Integration von PROFINET, AS-Interface oder IO-Link
- Einfache Montage mit nur einer Hand und ohne Spezialwerkzeug
- 100%iger Verdrehschutz integriert
- Hochdruckreinigung möglich
- Reduzierung des Verdrahtungsaufwands
- Minimierung von Fehlerquellen
- Hohe Flexibilität durch verschiedene Anschlussmöglichkeiten
- Unterstützung durch grafischen Online-Konfigurator
- Umfangreiche Dokumentation und optionales Zubehör verfügbar
Bezeichnungsschild zum Kleben auf Gehäuse
Das Bezeichnungsschild dient zur Kennzeichnung von SIRIUS ACT Befehls- und Meldegeräten und bietet eine einfache Montage.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


