SIEMENS - Bezeichnungsschild 22x22mm, Schild silber, Beschriftung: Test

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU19000AF810DV0
Wörtlicher Aufdruck - Test
Farbe - Silber
Form - quadratisch
Breite - 22 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209963092
Sonepar Artikelnummer
120585596
Hersteller Artikelnummer
3SU19000AF810DV0
Hersteller Typ
3SU1900-0AF81-0DV0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU19000AF810DV0
Wörtlicher Aufdruck:
Test
Farbe:
Silber
Form:
quadratisch
Breite:
22 mm
Höhe:
22 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg
- Schildgröße: 22x22 mm
- Schildfarbe: Silber
- Schriftfarbe: Schwarz
- Kompatibel mit SIRIUS ACT Befehls- und Meldegeräten
- Montage ohne Spezialwerkzeug erforderlich
- Schutzart: Hohe Schutzart für industrielle Anwendungen
- Kann gereinigt werden mit Hochdruckstrahl
- Verdrahtung über Standard, PROFINET, AS-Interface oder IO-Link
- Einfache Montage mit nur einer Hand
- 100%iger Verdrehschutz integriert
- Widerstandsfähig gegen Staub, Öle und aggressive Laugen
- Reduzierter Verdrahtungsaufwand und minimierte Fehlerquellen
- Grafischer Online-Konfigurator für einfache Auswahl und Bestellung
- Umfangreiche Dokumentation und optionales Zubehör verfügbar
Bezeichnungsschild zum Kleben auf Gehäuse
Das Bezeichnungsschild dient zur Beschriftung der SIRIUS ACT Befehls- und Meldegeräte und ist in der Größe 22x22 mm verfügbar.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


