SIEMENS - Bezeichnungsschild 22x22mm, Schild silber, Beschriftung: Vor

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU19000AF810AF0
Wörtlicher Aufdruck - Vorwärts
Farbe - Silber
Form - quadratisch
Breite - 22 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209962934
Sonepar Artikelnummer
120585580
Hersteller Artikelnummer
3SU19000AF810AF0
Hersteller Typ
3SU1900-0AF81-0AF0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU19000AF810AF0
Wörtlicher Aufdruck:
Vorwärts
Farbe:
Silber
Form:
quadratisch
Breite:
22 mm
Höhe:
22 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg
- Schildgrösse: 22x22 mm
- Schildfarbe: Silber
- Schriftfarbe: Schwarz
- Montagebohrungen: Nutfreie Löcher mit 100%igem Verdrehschutz
- Hohe Schutzart für industrielle Anwendungen und Außeneinsatz
- Reinigung mit Hochdruckstrahl möglich
- Produkt-Zulassungen weltweit
- Anschlussmöglichkeiten: Standardverdrahtung, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Einfacher Montageprozess ohne Spezialwerkzeug und nur mit einer Hand
- Reduzierung des Verdrahtungsaufwands und Minimierung von Fehlerquellen
- Unterstützung durch einen grafischen Online-Konfigurator für Auswahl und Bestellung
- Umfangreiche Dokumentation und verfügbares optionales Zubehör
- Zuverlässiger Betrieb ohne Störungen durch Staub, Öle oder aggressive Laugen
Bezeichnungsschild zum Kleben auf Gehäuse
Das Bezeichnungsschild dient zur Beschriftung der SIRIUS ACT Befehls- und Meldegeräte und ermöglicht eine einfache und flexible Montage.
Technische Details:
Vorteile für Kunden:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


