SIEMENS - Bezeichnungsschild 22x22mm, Schild silber, Beschriftung: Zu

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU19000AF810AL0
Wörtlicher Aufdruck - Zu
Farbe - Silber
Form - quadratisch
Breite - 22 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209962989
Sonepar Artikelnummer
120585585
Hersteller Artikelnummer
3SU19000AF810AL0
Hersteller Typ
3SU1900-0AF81-0AL0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU19000AF810AL0
Wörtlicher Aufdruck:
Zu
Farbe:
Silber
Form:
quadratisch
Breite:
22 mm
Höhe:
22 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.002 kg
- Schildgrösse: 22x22 mm
- Material: Schild silber, Schrift schwarz
- Montage: Einfache Handmontage ohne Spezialwerkzeug
- Verdrehschutz: 100%iger integrierter Verdrehschutz
- Schutzart: Hohe Schutzart, industrietauglich, geeignet für Außeneinsatz
- Reinigung: Hochdruckstrahl-reinigung möglich
- Verdrahtung: Standardverdrahtung und Unterstützung für PROFINET, AS-Interface oder IO-Link
- Reduziert Verdrahtungsaufwand und minimiert Fehlerquellen
- Bietet mehr Flexibilität bei der Anbindung
- Komfortable Unterstützung durch grafischen Online-Konfigurator
- Umfangreiche Dokumentation und optionales Zubehör verfügbar
- Einfach und schnell zu montieren
Bezeichnungsschild zum Kleben auf Gehäuse
Das Bezeichnungsschild dient zur Beschriftung der SIRIUS ACT Befehls- und Meldegeräte.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


