SIEMENS - Bezeichnungsschild 22x22mm, Schild silber, Beschriftung: Zurück

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU19000AF810AG0
Wörtlicher Aufdruck - sonstige
Farbe - Silber
Form - quadratisch
Breite - 22 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209962941
Sonepar Artikelnummer
120585581
Hersteller Artikelnummer
3SU19000AF810AG0
Hersteller Typ
3SU1900-0AF81-0AG0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU19000AF810AG0
Wörtlicher Aufdruck:
sonstige
Farbe:
Silber
Form:
quadratisch
Breite:
22 mm
Höhe:
22 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.002 kg
- Schildgrösse: 22x22 mm
- Material: Silbernes Schild mit schwarzer Schrift
- Montage: Innovatives Aufschnappkonzept, keine Spezialwerkzeuge nötig
- Verdrehschutz: 100%iger Verdrehschutz integriert
- Schutzart: Hohe Schutzart für industrietauglichen Einsatz
- Reinigung: Hochdruckstrahlreinigung möglich
- Verdrahtung: Unterstützung für PROFINET, AS-Interface oder IO-Link
- Reduzierter Verdrahtungsaufwand und minimierte Fehlerquellen
- Erhöhte Flexibilität bei der Geräteeinbindung
- Kosten- und zeitsparende Montage
- Umfangreiche Dokumentation und Unterstützung durch grafischen Online-Konfigurator
- Verfügbares optionales Zubehör für individuelle Anpassungen
Bezeichnungsschild zum Kleben auf Gehäuse
Das Bezeichnungsschild dient zur Beschriftung der SIRIUS ACT Befehls- und Meldegeräte und bietet dabei eine einfache Montage und hohe Robustheit.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


