SIEMENS - Bezeichnungsschild 22x22mm, Schild silber, ohne Aufschrift

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU19000AF810AA0
Wörtlicher Aufdruck - ohne
Farbe - Silber
Form - quadratisch
Breite - 22 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209962361
Sonepar Artikelnummer
120378979
Hersteller Artikelnummer
3SU19000AF810AA0
Hersteller Typ
3SU1900-0AF81-0AA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU19000AF810AA0
Wörtlicher Aufdruck:
ohne
Farbe:
Silber
Form:
quadratisch
Breite:
22 mm
Höhe:
22 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg
- Schildgrösse: 22x22 mm
- Schildfarbe: Silber
- Schriftfarbe: Schwarz
- Ohne Aufschrift, für Selbstbeschriftung
- 100%iger Verdrehschutz integriert
- Einfaches Aufschnappkonzept ermöglicht Montage mit einer Hand und ohne Spezialwerkzeug.
- Robuste Geräte sind serienmäßig industrietauglich und für den Außeneinsatz geeignet.
- Hohe Schutzart, widerstandsfähig gegen Staub, Öle und aggressive Laugen.
- Reduzierung des Verdrahtungsaufwands durch Anbindung über PROFINET, AS-Interface oder IO-Link.
- Grafischer Online-Konfigurator unterstützt bei Auswahl und Bestellung von Geräten und Zubehör.
Bezeichnungsschild zum Kleben auf Gehäuse
Das Bezeichnungsschild dient zur Beschriftung der SIRIUS ACT Befehls- und Meldegeräte.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


