SIEMENS - Bezeichnungsschild 22x22mm, Schild silber, Symbol: I*

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU19000AF810QB0
Wörtlicher Aufdruck - sonstige
Aufdruck ISO-Symbole - Symbol "I"
Farbe - Silber
Form - quadratisch
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209963122
Sonepar Artikelnummer
120585599
Hersteller Artikelnummer
3SU19000AF810QB0
Hersteller Typ
3SU1900-0AF81-0QB0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU19000AF810QB0
Wörtlicher Aufdruck:
sonstige
Aufdruck ISO-Symbole:
Symbol "I"
Farbe:
Silber
Form:
quadratisch
Breite:
22 mm
Höhe:
22 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg
- Schildgröße: 22x22 mm
- Schildfarbe: Silber mit schwarzer Schrift
- Grafisches Symbol: I
- Montage mit einem Handgriff ohne Spezialwerkzeug
- 100%iger Verdrehschutz integriert
- Industrietauglich mit hohem Schutzgrad für Außeneinsatz
- Reinigung mit Hochdruckstrahl möglich
- Anschlussmöglichkeiten: Standardverdrahtung, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Verfügbarkeit umfangreicher Dokumentation und optionalem Zubehör
- Einfacher Montageprozess minimiert Aufwand und Fehlerquellen
- Hohe Flexibilität bei der Anbindung an Steuerungen
- Robuste Bauweise garantiert Zuverlässigkeit unter extremen Bedingungen
- Komfortable Auswahl und Bestellung durch den grafischen Online-Konfigurator
- Umfangreiches Zubehör erhöht die Anpassungsmöglichkeiten
Bezeichnungsschild zum Kleben auf Gehäuse
Das Bezeichnungsschild dient zur Kennzeichnung der SIRIUS ACT Befehls- und Meldegeräte.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


