SIEMENS - Bezeichnungsschild 22x22mm, Schild silber, Symbol: I* O II

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU19000AF810QK0
Wörtlicher Aufdruck - sonstige
Aufdruck ISO-Symbole - Symbol "I-0-II"
Farbe - Silber
Form - quadratisch
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209963160
Sonepar Artikelnummer
120585603
Hersteller Artikelnummer
3SU19000AF810QK0
Hersteller Typ
3SU1900-0AF81-0QK0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU19000AF810QK0
Wörtlicher Aufdruck:
sonstige
Aufdruck ISO-Symbole:
Symbol "I-0-II"
Farbe:
Silber
Form:
quadratisch
Breite:
22 mm
Höhe:
22 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.900 kg
- Schildgröße: 22x22 mm
- Schildfarbe: Silber
- Schriftfarbe: Schwarz
- Grafisches Symbol: I O II
- Montagebohrungen: nutfreie Löcher mit 100%igem Verdrehschutz
- Schutzart: sehr hoch, industrietauglich
- Reinigung: mit Hochdruckstrahl möglich
- Verdrahtungsmöglichkeiten: Standardverdrahtung, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Zubehör: Beschriftungsschilder, Schutz- und Zugangssicherung, Handhaben, Gehäusezubehör
- Einfache Montage mit nur einer Hand ohne Spezialwerkzeug.
- Reduzierung des Verdrahtungsaufwands und Minimierung von Fehlerquellen.
- Mehr Flexibilität bei der Anbindung an die Steuerung.
- Umfassende Unterstützung durch einen grafischen Online-Konfigurator für die Auswahl und Bestellung.
- Verfügbarkeit von umfangreicher Dokumentation (z.B. Handbuch, 3D-Daten, Anschlussdiagramm).
- Robuste Ausstattung für den Außeneinsatz.
Bezeichnungsschild zum Kleben auf Gehäuse
Das Bezeichnungsschild dient der Beschriftung der SIRIUS ACT Befehls- und Meldegeräte und ist in der Größe 22x22 mm erhältlich.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


