SIEMENS - Bezeichnungsschild 22x22mm, Schild silber, Symbol: I* O II (untereinander)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU19000AF810QQ0
Wörtlicher Aufdruck - sonstige
Aufdruck ISO-Symbole - sonstige
Farbe - Silber
Form - quadratisch
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209963696
Sonepar Artikelnummer
120585605
Hersteller Artikelnummer
3SU19000AF810QQ0
Hersteller Typ
3SU1900-0AF81-0QQ0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU19000AF810QQ0
Wörtlicher Aufdruck:
sonstige
Aufdruck ISO-Symbole:
sonstige
Farbe:
Silber
Form:
quadratisch
Breite:
22 mm
Höhe:
22 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.009 kg
- Schildgrösse: 22x22 mm
- Schildfarbe: Silber
- Schriftfarbe: Schwarz
- Grafisches Symbol: I O II (untereinander)
- Montage ohne Spezialwerkzeug erforderlich
- Verdrehschutz integriert
- Hohe Schutzart für industrielle Anwendungen
- Reinigung mit Hochdruckstrahl möglich
- Kompatible Anschlussmöglichkeiten: PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Verfügbarkeit von umfangreicher Dokumentation
- Reduzierung des Verdrahtungsaufwands
- Minimierung von Fehlerquellen
- Erhöhung der Flexibilität
- Komfortabler grafischer Online-Konfigurator für einfache Auswahl und Bestellung
- Umfangreiches optionales Zubehör verfügbar
Bezeichnungsschild zum Kleben auf Gehäuse
Das Bezeichnungsschild dient zur Beschriftung der SIRIUS ACT Befehls- und Meldegeräte und bietet eine einfache Montage.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


