SIEMENS - Bezeichnungsschild 22x22mm, Schild silber, Symbol: I* O (untereinander)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU19000AF810QP0
Wörtlicher Aufdruck - sonstige
Aufdruck ISO-Symbole - Symbol "I-0"
Farbe - Silber
Form - quadratisch
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209963689
Sonepar Artikelnummer
120585604
Hersteller Artikelnummer
3SU19000AF810QP0
Hersteller Typ
3SU1900-0AF81-0QP0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU19000AF810QP0
Wörtlicher Aufdruck:
sonstige
Aufdruck ISO-Symbole:
Symbol "I-0"
Farbe:
Silber
Form:
quadratisch
Breite:
22 mm
Höhe:
22 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg
- Schildgrösse: 22x22 mm
- Schildfarbe: Silber
- Schriftfarbe: Schwarz
- Grafisches Symbol: I O (untereinander)
- Robuste Materialien: Echtmetall und hochwertiger Kunststoff
- 100%iger Verdrehschutz integriert
- Industrietauglich mit hoher Schutzart
- Reinigung mit Hochdruckstrahl möglich
- Verdrahtungsmöglichkeiten: Standard, PROFINET, AS-Interface oder IO-Link
- Einfach zu montieren, erfordert nur eine Hand
- Minimierung von Fehlerquellen und Reduzierung des Verdrahtungsaufwands
- Hohe Flexibilität bei der Anbindung an die Steuerung
- Grafischer Online-Konfigurator erleichtert Auswahl und Bestellung
- Umfangreiche Dokumentation und optionales Zubehör verfügbar
Bezeichnungsschild zum Kleben auf Gehäuse
Das Bezeichnungsschild dient zur Beschriftung der SIRIUS ACT Befehls- und Meldegeräte und bietet eine intuitive Montage ohne Spezialwerkzeug.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


