SIEMENS - Bezeichnungsschild 22x22mm, Schild silber, Symbol: II*

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU19000AF810QC0
Wörtlicher Aufdruck - sonstige
Aufdruck ISO-Symbole - Symbol "II"
Farbe - Silber
Form - quadratisch
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209963139
Sonepar Artikelnummer
120585600
Hersteller Artikelnummer
3SU19000AF810QC0
Hersteller Typ
3SU1900-0AF81-0QC0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU19000AF810QC0
Wörtlicher Aufdruck:
sonstige
Aufdruck ISO-Symbole:
Symbol "II"
Farbe:
Silber
Form:
quadratisch
Breite:
22 mm
Höhe:
22 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg
- Schildgrösse: 22x22 mm
- Schildfarbe: Silber
- Schriftfarbe: Schwarz
- Mit grafischem Symbol
- Innovatives Aufschnappkonzept für einfache Montage
- Keine Spezialwerkzeuge erforderlich
- 100%iger Verdrehschutz integriert
- Schutzart für industrietauglichen Einsatz und Hochdruckreinigung geeignet
- Verfügbare Anschlussmöglichkeiten: Standardverdrahtung, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Reduzierung des Verdrahtungsaufwands und Minimierung von Fehlerquellen.
- Erhöhte Flexibilität durch vielfältige Anschlussmöglichkeiten.
- Komfortable Unterstützung bei Auswahl und Bestellung durch den grafischen Online-Konfigurator.
- Umfangreiche Dokumentation und optionales Zubehör verfügbar.
- Robustheit und Beständigkeit gegenüber Staub, Ölen und aggressiven Laugen.
Bezeichnungsschild zum Kleben auf Gehäuse
Das Bezeichnungsschild dient zur Beschriftung der SIRIUS ACT Befehls- und Meldegeräte und vereinfacht die Identifikation und Nutzung dieser Geräte.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


