SIEMENS - Bezeichnungsschild 22x22mm, Schild silber, Symbol: III*

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU19000AF810QD0
Wörtlicher Aufdruck - sonstige
Aufdruck ISO-Symbole - Symbol "III"
Farbe - Silber
Form - quadratisch
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209963146
Sonepar Artikelnummer
120585601
Hersteller Artikelnummer
3SU19000AF810QD0
Hersteller Typ
3SU1900-0AF81-0QD0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU19000AF810QD0
Wörtlicher Aufdruck:
sonstige
Aufdruck ISO-Symbole:
Symbol "III"
Farbe:
Silber
Form:
quadratisch
Breite:
22 mm
Höhe:
22 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.004 kg
- Schildgrösse: 22x22 mm
- Schildfarbe: Silber
- Schriftfarbe: Schwarz
- Inklusive grafischem Symbol: III
- 100%iger Verdrehschutz integriert
- Hohe Schutzart für industrielle Anwendungen
- Kompatibel mit PROFINET, AS-Interface oder IO-Link
- Einfach Montage mit nur einer Hand und ohne Spezialwerkzeug
- Reduzierter Verdrahtungsaufwand und minimalisierte Fehlerquellen
- Industrietauglich und für den Außeneinsatz geeignet
- Unterstützung durch grafischen Online-Konfigurator für Auswahl und Bestellung
- Umfangreiche Dokumentation und optionales Zubehör verfügbar
Bezeichnungsschild zum Kleben auf Gehäuse
Das Bezeichnungsschild dient der Beschriftung der SIRIUS ACT Befehls- und Meldegeräte und bietet eine einfache Montage.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


