SIEMENS - Bezeichnungsschild 22x22mm, Schild silber, Symbol: O*

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU19000AF810QA0
Wörtlicher Aufdruck - sonstige
Aufdruck ISO-Symbole - sonstige
Farbe - Silber
Form - quadratisch
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209963115
Sonepar Artikelnummer
120585598
Hersteller Artikelnummer
3SU19000AF810QA0
Hersteller Typ
3SU1900-0AF81-0QA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU19000AF810QA0
Wörtlicher Aufdruck:
sonstige
Aufdruck ISO-Symbole:
sonstige
Farbe:
Silber
Form:
quadratisch
Breite:
22 mm
Höhe:
22 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.004 kg
- Schildgrösse: 22x22 mm
- Schildfarbe: Silber
- Schriftfarbe: Schwarz
- Grafisches Symbol vorhanden
- Robuste Bauweise aus Echtmetall und hochwertigem Kunststoff
- Einfache Montage mit nur einer Hand, kein Spezialwerkzeug nötig
- 100%iger Verdrehschutz integriert
- Hohe Schutzart, industrietauglich und für den Außeneinsatz geeignet
- Verbindungsmöglichkeiten: PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Umfangreiche Dokumentation verfügbar (Handbuch, 3D-Daten, Anschlussdiagramm)
- Reduzierung des Verdrahtungsaufwands und Minimierung von Fehlerquellen
- Erhöhte Flexibilität bei der Installation und Nutzung
- Aufschnappkonzept ermöglicht schnelle und einfache Montage
- Geeignet für anspruchsvollste industrielle Anwendungen und Außenbereiche
- Unterstützung durch einen grafischen Online-Konfigurator für einfache Auswahl und Bestellung
- Optionales Zubehör erhältlich für weitere Anpassungsmöglichkeiten
Bezeichnungsschild zum Kleben auf Gehäuse
Das Bezeichnungsschild dient zur Beschriftung der SIRIUS ACT Befehls- und Meldegeräte und wird in einem kompakten Format angeboten.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


