SIEMENS - Bezeichnungsschild 22x22mm, Schild silber, Symbol: O* I

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU19000AF810QG0
Wörtlicher Aufdruck - sonstige
Aufdruck ISO-Symbole - Symbol "I-0"
Farbe - Silber
Form - quadratisch
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209963153
Sonepar Artikelnummer
120585602
Hersteller Artikelnummer
3SU19000AF810QG0
Hersteller Typ
3SU1900-0AF81-0QG0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU19000AF810QG0
Wörtlicher Aufdruck:
sonstige
Aufdruck ISO-Symbole:
Symbol "I-0"
Farbe:
Silber
Form:
quadratisch
Breite:
22 mm
Höhe:
22 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.002 kg
- Schildgröße: 22x22 mm
- Schildfarbe: Silber
- Schriftfarbe: Schwarz
- Grafisches Symbol: O I
- Integrierter 100%iger Verdrehschutz
- Hohe Schutzart für industrielle Anwendungen
- Reinigung mit Hochdruckstrahl möglich
- Anbindung über PROFINET, AS-Interface oder IO-Link
- Einfacher Montageprozess mit nur einer Hand
- Reduzierung von Verdrahtungsaufwand und Minimierung von Fehlerquellen
- Hohe Flexibilität durch verschiedene Anbindungsoptionen
- Umfangreiche Dokumentation und Unterstützung durch den grafischen Online-Konfigurator
- Verfügbarkeit von umfangreichem optionalen Zubehör
Bezeichnungsschild zum Kleben auf Gehäuse
Das Bezeichnungsschild dient zur Beschriftung der SIRIUS ACT Befehls- und Meldegeräte und bietet eine einfache Montage ohne Spezialwerkzeuge.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


