SIEMENS - Bezeichnungsschild 22x22mm, Schild silber, Symbol: Pfeilrichtung rechts

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU19000AF810QR0
Wörtlicher Aufdruck - sonstige
Aufdruck ISO-Symbole - sonstige
Farbe - Silber
Form - quadratisch
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209963702
Sonepar Artikelnummer
120585606
Hersteller Artikelnummer
3SU19000AF810QR0
Hersteller Typ
3SU1900-0AF81-0QR0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU19000AF810QR0
Wörtlicher Aufdruck:
sonstige
Aufdruck ISO-Symbole:
sonstige
Farbe:
Silber
Form:
quadratisch
Breite:
22 mm
Höhe:
22 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.004 kg
- Schildgrösse: 22x22 mm
- Schildfarbe: Silber
- Schriftfarbe: Schwarz
- Grafisches Symbol: Pfeilrichtung rechts
- Montagebohrungen: nutfreie Löcher mit 100%igem Verdrehschutz
- Schutzart: Hoch, industrietauglich und für den Außeneinsatz geeignet
- Einfaches Aufschnappkonzept ermöglicht die Montage mit nur einer Hand
- Verminderung des Verdrahtungsaufwands durch Anbindung über PROFINET, AS-Interface oder IO-Link
- Hohe Flexibilität und minimierte Fehlerquellen bei der Installation
- Verfügbarkeit eines grafischen Online-Konfigurators zur Unterstützung bei Auswahl und Bestellung
- Umfangreiche Dokumentation und optionales Zubehör erhältlich
Bezeichnungsschild zum Kleben auf Gehäuse
Das Bezeichnungsschild dient der Beschriftung der SIRIUS ACT Befehls- und Meldegeräte und bietet eine einfache Montage ohne Spezialwerkzeug.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


